Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 30 x 55 mm, M 16 Innengewinde (623391000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623391000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623391000
EAN/GTIN:
     4007430094711
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Optimiert mit größeren Hartmetallzähnen für längere Lebensdauer. Hoher Leistungsgrad durch stabilen, dünnwandigen Kronenkörper.
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Optimiert mit größeren Hartmetallzähnen für längere Lebensdauer. Hoher Leistungsgrad durch stabilen, dünnwandigen Kronenkörper. | Für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kalksandstein
Durchmesser:
30 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.160 kg
BAA059001:
623391000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 10.000 cm; Bruttogewicht: 0.160 kg; AAA032f001: 30
BAA271001:
4007430094711
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone 30 mm, hammerbohrkrone, bohrerbit metabo, SDS, Dosensenker, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.