Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstützteller 125 mm, M 14, für Haftschleifblätter Pyramid (623300000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623300000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623300000
EAN/GTIN:
     4007430196019
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt; zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör
Schleifteller zum Polieren und für mittelschwere Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert für Haftschleifblätter Metabo Pyramid
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt; zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör | Schleifteller zum Polieren und für mittelschwere Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert für Haftschleifblätter Metabo Pyramid
Innengewinde:
M 14
Durchmesser:
125 mm
Dicke:
3 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
0.122 kg
BAA059001:
623300000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 21.000 cm; Bruttogewicht: 0.122 kg; AAA032f001: 125
BAB240001:
125
BAA271001:
4007430196019
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.