Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 32x400x520 mm (623264000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623264000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623264000
EAN/GTIN:
     4061792156968
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton | Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. | Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß | 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante | Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Durchmesser:
32 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
56.500 cm
Bruttogewicht:
1.613 kg
BAA403001:
400
BAA059001:
623264000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAB240001:
32
BAA271001:
4061792156968
BAA018001:
400
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.