Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 115 mm P 80, Zirkonkorund "Novoflex" (623177000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623177000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623177000
EAN/GTIN:
     4007430087713
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Körnung:
P 80
Ausführung:
schräg
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
NL
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.071 kg
BAA059001:
623177000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: NL
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430087713
BAG921001:
221.666666666667
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.