Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube für Schleiftopf Ø 110 mm, nachstellbar (623140000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623140000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623140000
EAN/GTIN:
     4007430290557
Suchbegriffe:
Schleiftopfschutzhaube
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø180mm - Ø230mm, außer WEPB 19-180 RT DS, WEPBA 19-180 Quick RT, WEA 19-180 Quick RT, WE 19-180 Quick RT
Nachstellbar
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø180mm - Ø230mm, außer WEPB 19-180 RT DS, WEPBA 19-180 Quick RT, WEA 19-180 Quick RT, WE 19-180 Quick RT | Nachstellbar
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
9.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.900 kg
BAA059001:
623140000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430290557
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.