Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 80 x 100 mm, Ratiogewinde, aus Hartmetall (623036000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623036000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623036000
EAN/GTIN:
     4007430405319
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Robustes Universalwerkzeug für schwere Arbeiten in Beton und anderen Baumaterialien
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Robustes Universalwerkzeug für schwere Arbeiten in Beton und anderen Baumaterialien
Durchmesser:
80 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
1.139 kg
BAA059001:
623036000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 8.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 14.000 cm; Bruttogewicht: 1.139 kg; AAA032f001: 80
BAA271001:
4007430405319
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone 80 mm, hammerbohrkrone, bohrerbit metabo, SDS, Dosensenker, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.