Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, Stahl, Trennscheibe, Form 41 (616506000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616506000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616506000
EAN/GTIN:
     4007430248572
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw.
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: mittelhart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse | Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw. | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit | Härte: mittelhart | Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.033 kg
BAA059001:
616506000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 0.100 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.033 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430248572
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.