Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz=10xTrennscheiben SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41 , in Blechdose (616359000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-W88492
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616359000
EAN/GTIN:
     4007430166661
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung. | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Qualitätsklasse:
A 60 R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
25.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.400 kg
BAA059001:
616359000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 25.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.400 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430166661
BAG921001:
220
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 11,48*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,49*
5 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,14*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 12,18*
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 8,43*
€ 12,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.