Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, Trennscheibe,TF 41 (616347000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616347000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616347000
EAN/GTIN:
     4061792187627
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung | Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle | Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. | Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte | Härte: hart | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 60-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
105 x 1 x 16 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
15300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
50 / 1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
6.000 cm
Bruttogewicht:
1.200 kg
BAA059001:
616347000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 12.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 6.000 cm; Bruttogewicht: 1.200 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 0
BAF016001:
0
BAA271001:
4061792187627
BAG921001:
255
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.