Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 350x3,0x25,4 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616343000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616343000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616343000
EAN/GTIN:
     4007430128836
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Geeignet für rostfreie Stähle
Mittelharte Spezial-Trennscheibe für rostfreien Stahl
Hohe Schnittleistung bei guter Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Mittelharte Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mittelharte Spezial-Trennscheibe für rostfreien Stahl | Hohe Schnittleistung bei guter Standzeit | Eisen- und schwefelarm < 0,1 % | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Mittelharte Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
Qualitätsklasse:
A 36-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
350 x 3 x 25.4 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
4365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
0.300 cm
Breite (Verpackung):
35.000 cm
Höhe (Verpackung):
35.000 cm
Bruttogewicht:
0.660 kg
BAA059001:
616343000 - 616343000 ; statistische Warennummer: 68042218000 - 68042218000 ; Ursprungsland: SI - SI ; Länge (Verpackung): 0.300 cm - 0.300 cm; Breite (Verpackung): 35.000 cm - 35.000 cm; Höhe (Verpackung): 35.000 cm - 35.000 cm; Bruttogewicht: 0.660 kg - 0.660 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430128836
BAG921001:
72.75
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.