Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung (616310000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616310000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616310000
EAN/GTIN:
     4007430401151
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: mittel
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Metallbearbeitung | Härte: mittel | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2.5 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.200 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.069 kg
BAA059001:
616310000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 0.200 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.069 kg; AAA026f001: AAA041v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430401151
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.