Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 115x6,0x22,23 Stahl, Schruppscheibe, gekröpfte Ausführung (616275000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616275000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616275000
EAN/GTIN:
     4007430061096
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
Härte: hart
Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung | Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung | Härte: hart | Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 24-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 6 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.145 kg
BAA059001:
616275000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: SI
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430061096
BAG921001:
221.666666666667
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.