Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limited Edition 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616263000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616263000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616263000
EAN/GTIN:
     4007430300492
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
OSA-zertifizierte Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | OSA-zertifizierte Trennscheibe
Qualitätsklasse:
A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
10 / 100
Ursprungsland:
TR
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.031 kg
BAA059001:
616263000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: TR ; Länge (Verpackung): 0.100 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.031 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430300492
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.