Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limited Edition Soccer 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616258000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616258000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616258000
EAN/GTIN:
     4061792188693
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
OSA-zertifizierte Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | OSA-zertifizierte Trennscheibe
Qualitätsklasse:
A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
10 / 100
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
13.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.100 cm
Bruttogewicht:
0.029 kg
BAA059001:
616258000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: SI ; Länge (Verpackung): 13.500 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 0.100 cm; Bruttogewicht: 0.029 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 0
BAF016001:
0
BAA271001:
4061792188693
BAG921001:
220
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.