Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616218000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616218000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616218000
EAN/GTIN:
     4007430135353
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung | Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle | Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. | Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte | Härte: hart | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.160 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.039 kg
BAA059001:
616218000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 0.160 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm; Bruttogewicht: 0.039 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430135353
BAG921001:
221.666666666667
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.