Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storzkupplung 1 1/2" (0903061375)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903061375
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903061375
EAN/GTIN:
     4003665420868
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung
Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
C = 2“ x 1 1/2“ AG
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung | C = 2“ x 1 1/2“ AG
TariffNo:
84139100900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
52 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.246 kg
BAA271001:
4003665420868
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 0903, 09030, 090306, 0903061, 09030613
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.