| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0903061243 Herst.-Nr.: 0903061243 EAN/GTIN: 4003665420462 |
| |
|
| | |
| Zur Montage an den Druckanschluss von allen Hauswasserwerken/-automaten mit 1“ Aussengewinde Wandmontage verhindert Hebelkräfte von dem Wasserhahn auf den Hauswasser-Automaten Druckschlauch für flexible Verbindung, 8 bar Arbeitsdruck - 24 bar Berstdruck Baulänge ca. 1000 mm Bestehend aus: Druckschlauch, 1 m x 3/4“ Spannbackenschellen Stahl-Verzinkt, 23-25 mm Winkel-Schlauchverschraubung Messing, 1“ IG x 3/4“ Tülle Schlauchtülle mit O-Ring Messing, 3/4“ AG x 3/4“ Tülle Wandscheibe Messing, 3/4“ IG x 3/4“ IG Kugelauslaufhahn Messing vernickelt 3/4“ IG x 1“ AG x 3/4“ Tülle Hahnanschlussstück, 1“ IG Gewindedichtband, 12 m Rolle Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen Kugelauslaufhahn mit Tülle: Anschlussmöglichkeit für einen 3/4“ Gartenschlauch Hahnanschlussstück: alternative Anschlussmöglichkeit einer System-Schnellkupplung Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 20.000 cm | Breite (Verpackung): | 20.000 cm | Höhe (Verpackung): | 16.000 cm | Bruttogewicht: | 1.125 kg | BAA059001: | 0903061243 ; statistische Warennummer: 84139100900 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4003665420462 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |