Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtereinsatz Kunststoff waschbar 1" kurz (0903028440)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903028440
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903028440
EAN/GTIN:
     4003665307725
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Waschbarer Einsatz mit Nylongewebe, 80 my
Schützt Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Feststoffe
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1"
Ausführung:
kurz
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.146 kg
BAA059001:
0903028440 ; statistische Warennummer: 84212100900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665307725
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.