Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtereinsatz Kunststoff waschbar 1" lang (0903028360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903028360
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903028360
EAN/GTIN:
     4003665307732
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Waschbarer Einsatz mit Nylongewebe, 80 my
Schützt Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Feststoffe
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1"
Ausführung:
lang
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
32.500 cm
Bruttogewicht:
0.232 kg
BAA059001:
0903028360 ; statistische Warennummer: 84212100900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665307732
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.