| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0903019352 Herst.-Nr.: 0903019352 EAN/GTIN: 4003665291772 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung Bestehend aus: Storz-Kupplung, C=2“ x 1 1/2“ IG Rohrnippel, 1 1/2“ AG x 1 1/2" AG - 300 mm Passend für: PS 17000 SN, PS 18000 SN Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung | Bestehend aus: | Storz-Kupplung, C=2“ x 1 1/2“ IG | Rohrnippel, 1 1/2“ AG x 1 1/2" AG - 300 mm | Passend für: PS 17000 SN, PS 18000 SN | TariffNo: | 74122000000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 305 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 220 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 75 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.288 kg | BAA271001: | 4003665291772 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |