| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0903016450 Herst.-Nr.: 0903016450 EAN/GTIN: 4003665268545 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen Anschlüsse mit Messing-Innengewinde Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 mm | Durchmesser: | 120 mm | Wasserdurchfluss: | 6200 l/h | Berstdruck: | 28 bar | Arbeitsdruck: | 8 bar | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 23.000 cm | Breite (Verpackung): | 14.500 cm | Höhe (Verpackung): | 13.500 cm | Bruttogewicht: | 0.792 kg | BAA059001: | 0903016450 ; statistische Warennummer: 84212100900 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665268545 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |