Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regler R-180 1/4" (0901063834)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901063834
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901063834
EAN/GTIN:
     4003665449289
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Max. Einlassdruck:
12 bar
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.296 kg
BAA059001:
0901063834 ; statistische Warennummer: 84811005900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665449289
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.