Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m (0901057303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901057303
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901057303
EAN/GTIN:
     4003665381350
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Rollenware
Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
15.5 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
-
Ausführung:
Rollenware
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
37.500 cm
Breite (Verpackung):
37.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
6.620 kg
BAA059001:
0901057303 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665381350
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.