Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m (0901056056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901056056
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901056056
EAN/GTIN:
     4003665370118
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Mit Schnellkupplung und Nippel
Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
15.5 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
9.000 cm
Breite (Verpackung):
23.300 cm
Höhe (Verpackung):
23.300 cm
Bruttogewicht:
1.477 kg
BAA059001:
0901056056 ; statistische Warennummer: 39173200900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665370118
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,752* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.