Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtband PTFE 12 mm x 12 m (0901026319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026319
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026319
EAN/GTIN:
     4003665298207
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Gewindeband
Dichtet ohne Hanf und Dichtpaste
Für Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen
Länge auf Rolle: 12 m
Breite: 12 mm
Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dichtet ohne Hanf und Dichtpaste | Für Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen | Länge auf Rolle: 12 m | Breite: 12 mm | Stärke: 0,1 mm
TariffNo:
39191080900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.019 kg
BAA271001:
4003665298207
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010263
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,28334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.