Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle Euro 6 mm (0901025959)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025959
EAN/GTIN:
     4003665297866
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
6 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
BAA059001:
0901025959 ; statistische Warennummer: 84149000900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 3.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.022 kg; AAC460f001: 6
BAA271001:
4003665297866
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Stecknippel, Druckluft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.