Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 6 mm (0901025940)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025940
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025940
EAN/GTIN:
     4003665297859
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
6 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84812090900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.08 kg
BAA271001:
4003665297859
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, metabo ersatzteile, Schnellanschlusskupplungen Euro mit Tülle, Schnellanschlusskupplungen Euro, Schnellanschlusskupplungen, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901025, 09010259
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.