Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 1/4" IG (0901025916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025916
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025916
EAN/GTIN:
     4003665297828
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
1/4"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.093 kg
BAA059001:
0901025916 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665297828
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, schnellkupplung 1/4 zoll, Schnellanschlusskupplungen, Druckluft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.