Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 M ACP (691001000); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-691001000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691001000
EAN/GTIN:
     4007430315984
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben.
Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse | Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben. | Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Lieferumfang:
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Diamanttopfscheibe Beton "professional", Bügelgriff. Allessauger ASR 35 M ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
820 mm
VERPACKUNG_BREITE:
485 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
350 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
37.5 kg
BAA271001:
4007430315984
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,67*
€ 1.216,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,16*
€ 1.204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,11*
€ 1.181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,73*
€ 1.165,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,99*
€ 1.159,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.