Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Kappsäge KGSV 72 Xact SYM (690972000) mit Maschinenständer KSU 251; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-690972000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690972000
EAN/GTIN:
     4007430308184
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem
Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Maschinenständer KSU 251
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne) | 2 integrierte Tischverbreiterungen | Winkelschmiege | Materialklemme | Werkzeug für Sägeblattwechsel | Kabelaufwicklung | Maschinenständer KSU 251
Produktbeschreibung:
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem | Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem | Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge | Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf | Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt | Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen | Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen | Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz | Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter | Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte | Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) | Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen | Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten | Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
660 x 540 x 415 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°:
305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°:
72 / 42 mm
Schnittkapazität 90°/90°:
305 x 72 mm
Schnittkapazität 45°/45°:
215 x 42 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:
50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts:
47 / 47 °
Sägeblatt:
216 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%:
1500 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%:
1800 W
Leerlaufdrehzahl:
2200 - 6300 /min
Schnittgeschwindigkeit:
25 - 70 m/s
Gewicht:
47.71 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
82.000 cm
Breite (Verpackung):
48.500 cm
Höhe (Verpackung):
35.000 cm
Bruttogewicht:
47.710 kg
BAA059001:
690972000 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 82.000 cm; Breite (Verpackung): 48.500 cm; Höhe (Verpackung): 35.000 cm; Bruttogewicht: 47.710 kg; Schalldruckpegel: 84 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA303f001: 230 ; AAA304f001: 305 ; AAA306f001: 72 ; AAA307f001: 6300 ; AAA308f001: true ; AAA077f001: 216 ; AAA309f001: true ; AAA302f001: 1.8 ; AAA098f001: 47.71
BAA271001:
4007430308184
BAA002001:
KGSV 72 Xact SYM Set
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, Gehrungssäge, Zugsäge, KGS, Leistensäge, Kapp-Gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,35*
€ 925,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,09*
€ 918,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,87*
€ 887,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,74*
€ 877,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.