Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Combo Set Bauhandwerk 5.2 (685213000) BS 18 LTX BL + KH 18 LTX 24 + W 18 L 9-125 Quick + SSW 18 LTX 300 BL + R 12-18 DAB BT; Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-685213000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685213000
EAN/GTIN:
     4061792224667
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

Lieferumfang
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Impuls, Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB + BT, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, Werkzeugtasche (groß)10
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Impuls, Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB + BT, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, Werkzeugtasche (groß)
Produktbeschreibung:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm | Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
61.000 cm
Breite (Verpackung):
39.500 cm
Höhe (Verpackung):
46.500 cm
Bruttogewicht:
17.595 kg
BAA059001:
685213000 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: QU
BAA271001:
4061792224667
BAA316001:
18 Volt Akku Combo Set Bauhandwerk 5.2
BAA002001:
Combo Set 5.2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,10*
€ 968,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,16*
€ 930,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,66*
€ 912,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,85*
€ 899,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.