Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Combo Set 2.8.8 18V (685200000) SB 18 LT BL + SSD 18 LT 200 BL; metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-685200000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685200000
EAN/GTIN:
     4061792210639
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L10
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
6.810 kg
BAA059001:
685200000 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4061792210639
BAA316001:
18 Volt Akku Combo Set 2.8.8
BAA002001:
Combo Set 2.8.8 18V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.