| |
|
| Artikel-Nr.: C1892-685193000 Herst.-Nr.: 685193000 EAN/GTIN: 4061792210561 |
| |
|
| | |
| Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Lieferumfang Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145 L10 Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145 L | Produktbeschreibung: | Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm | Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 49.600 cm | Breite (Verpackung): | 29.600 cm | Höhe (Verpackung): | 14.500 cm | Bruttogewicht: | 5.920 kg | BAA059001: | 685193000 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4061792210561 | BAA316001: | 18 Volt Akku Combo Set 2.8.1 | BAA002001: | Combo Set 2.8.1 18V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |