Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschrauber SE 2500 (620044000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-620044000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620044000
EAN/GTIN:
     4007430262059
Suchbegriffe:
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Elektronikschrauber
Tiefenanschlagschrauber
Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion
Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Lieferumfang
Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Tiefenanschlag | Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm) | Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm
Produktbeschreibung:
Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion | Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung | Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung | Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Max. Drehmoment weich:
11 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2500 /min
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Abgabeleistung:
275 W
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Netzkabel:
1.2 kg
Kabellänge:
5 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
30.500 cm
Breite (Verpackung):
7.800 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
1.922 kg
BAA059001:
620044000 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 30.500 cm; Breite (Verpackung): 7.800 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 1.922 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAC630f001: 600 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 2500 ; AAC749f001: AAD277v001 ; AAA002f001: 5000 ; AAA040f001: 62 ; AAA031f001: 164 ; AAA003f001: 1.2
BAA271001:
4007430262059
BAA316001:
600-Watt-Trockenbauschrauber SE 2500
BAA002001:
SE 2500
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.