Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge BAS 318 Precision DNB (619010000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-619010000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619010000
EAN/GTIN:
     4007430304940
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte | Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung | Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse | Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien | Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung | Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung | Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel | Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung | Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes | LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle | Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich | Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne | Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken | Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör) | Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör) | Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel
Lieferumfang:
Universal-Bandsägeblatt A6 | Untergestell | Parallelanschlag | Winkelanschlag | Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm) | Staubfangbehälter | Schiebestock
Abmessungen:
665 x 980 x 1600 mm
Auflagefläche:
560 x 400 mm
Arbeitshöhe mit Untergestell:
1000 mm
Sägetisch-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Schnitthöhe:
170 mm
Durchlassbreite:
307 mm
Schnittgeschwindigkeit:
410 / 880 m/min
Sägebandlänge:
2240 mm
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Abgabeleistung:
660 W
Gewicht:
79 kg
TariffNo:
84659110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
1160 mm
VERPACKUNG_BREITE:
535 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
460 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
83.5 kg
BAA271001:
4007430304940
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge metabo, bandsäge, Bandsägen, Sägen, Holzbearbeitung, Säge, Tischsäge, 61901, 619010, 6190100, 61901000, 6.19010.00
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,53*
€ 846,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,27*
€ 833,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,52*
€ 806,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,80*
€ 795,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,75*
€ 788,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.