Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsäge KS 305 M (619003000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-619003000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619003000
EAN/GTIN:
     4007430299727
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Zusatzanschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne) | 2 integrierte Tischverbreiterungen | Ablänganschlag | Zusatzanschlag | Materialklemme | Werkzeug für Sägeblattwechsel | Kabelaufwicklung | Spänefangsack
Produktbeschreibung:
Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung | Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet | Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche | Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung | Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter | Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte | Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) | Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke | Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) | Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen | Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne | Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte | Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar | Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
600 x 600 x 600 mm
Auflagefläche:
340 x 775 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°:
200 / 140 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°:
102 / 60 mm
Schnittkapazität 90°/90°:
200 x 80 mm
Schnittkapazität 45°/45°:
130 x 45 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:
52 / 52 °
Sägeblattneigung links/rechts:
47 / 2 °
Sägeblatt:
305 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%:
1600 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
3700 /min
Drehzahl bei Nennlast:
2600 /min
Schnittgeschwindigkeit:
60 m/s
Gewicht:
17 kg
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
54.500 cm
Breite (Verpackung):
57.500 cm
Höhe (Verpackung):
43.500 cm
Bruttogewicht:
20.500 kg
BAA059001:
619003000 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 54.500 cm; Breite (Verpackung): 57.500 cm; Höhe (Verpackung): 43.500 cm; Bruttogewicht: 20.500 kg; Schalldruckpegel: 97 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA304f001: 200 ; AAA306f001: 102 ; AAA307f001: 3700 ; AAA308f001: true ; AAA077f001: 305 ; AAA309f001: true ; AAA302f001: 2 ; AAA098f001: 17
BAA271001:
4007430299727
BAA002001:
KS 305 M
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, Spänefangsack, kreissägeblatt 305x30, spänefangsack metabo, spänefangsack, Gehrungssäge, Zugsäge, KGS, Leistensäge, Kapp-Gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.