Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsäge KGS 216 M Set (613216900) mit 2. Hartmetall-Sägeblatt; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-613216900
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613216900
EAN/GTIN:
     4061792225916
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang
Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40, zweites Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40 | zweites Hartmetall-Sägeblatt | 2 integrierte Tischverbreiterungen | Ablänganschlag | Materialklemme | Werkzeug für Sägeblattwechsel | Kabelaufwicklung | Spänefangsack
Produktbeschreibung:
Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich | Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED | Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke | Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte | Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet | Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche | Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter | Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe | Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke | Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne | Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten | Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar | Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
710 x 476 x 512 mm
Auflagefläche:
345 x 730 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°:
305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°:
70 / 40 mm
Schnittkapazität 90°/90°:
305 x 70 mm
Schnittkapazität 45°/45°:
215 x 40 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:
50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts:
47 / 2 °
Sägeblatt:
216 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Nennaufnahmeleistung S1 100%:
1200 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
5000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
3750 /min
Schnittgeschwindigkeit:
57 m/s
Gewicht:
13.4 kg
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
79.000 cm
Breite (Verpackung):
54.000 cm
Höhe (Verpackung):
40.500 cm
Bruttogewicht:
16.946 kg
BAA059001:
613216900 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 79.000 cm; Breite (Verpackung): 54.000 cm; Höhe (Verpackung): 40.500 cm; Bruttogewicht: 16.946 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA304f001: 305 ; AAA306f001: 70 ; AAA307f001: 5000 ; AAA308f001: true ; AAA077f001: 216 ; AAA309f001: true ; AAA302f001: 1.5 ; AAA098f001: 13.4
BAA271001:
4061792225916
BAA002001:
KGS 216 M Set
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, Gehrungssäge, Zugsäge, KGS, Leistensäge, Kapp-Gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.