Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL (612090800) metaBOX 340; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-612090800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     612090800
EAN/GTIN:
     4061792226784
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde
Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Näglen ohne Druckluftschlauch oder Kabel
Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand
Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah)
Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie
Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten
Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers
Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Multifunktionsbügel | Gummischutzschuh | Magazin für Nagelstreifen | Sechskantschlüssel | 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | metaBOX 340
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge | Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde | Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Näglen ohne Druckluftschlauch oder Kabel | Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand | Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) | Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie | Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten | Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers | Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität | Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
3.7 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Nagelgeschwindigkeit:
2 /s
Magazinkapazität Nägel:
47
Nagelstreifen Winkel:
30 - 34 °
Nagellänge:
50 - 90 mm
Nageldurchmesser:
2.9 - 3.3 mm
Gewicht ohne Akkupack:
4.1 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
33.600 cm
Höhe (Verpackung):
29.600 cm
Bruttogewicht:
9.100 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,35*
€ 695,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.