Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2" (604119500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604119500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604119500
EAN/GTIN:
     4007430228963
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
Kompakte Bauform
Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc.
Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Eingebaute Drehzahlregulierung
Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
7 m/s²
Produktbeschreibung:
Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung | Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf | Kompakte Bauform | Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc. | Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Eingebaute Drehzahlregulierung | Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | 7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm) | Kunststoffkoffer | Öl-Fläschchen | Verlängerung 75 mm | Kardangelenk
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
220 l/min
Vierkantaufnahme:
1/2"
Drehzahl:
175 /min
Max. Lösemoment:
68 Nm
Gewicht:
1.2 kg
TariffNo:
84671190000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
320 mm
VERPACKUNG_BREITE:
65 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
225 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.92 kg
BAA271001:
4007430228963
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, druckluft-ratschenschrauber metabo, druckluft ratschenschrauber, umschaltknarre 1/2, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft, 60411, 604119, 6041195, 60411950, 6.04119.50
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.