Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) metaBOX 145 L; 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602402660
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602402660
EAN/GTIN:
     4061792202429
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
metabo akkuschlagschrauber
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
108 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
16.4 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5.5 Ah
Max. Schraubengröße:
M33
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 1650 /min
Max. Schlagzahl:
2450 /min
Max. Drehmoment:
1750 Nm
Max. Lösemoment:
2100 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 3/4" (19 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
3 kg
Gewicht mit Akkupack:
4 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
8.075 kg
BAA059001:
602402660 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 8.075 kg; Schalldruckpegel: 97 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 108 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Schlagschrauben: 16.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 1750 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1650 ; AAA002f001: 220 ; AAA040f001: 86 ; AAA031f001: 296 ; AAA059f001: 4
BAA271001:
4061792202429
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 1750 BL
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.