Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL (602398850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602398850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602398850
EAN/GTIN:
     4061792217263
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
metabo 18v akkuschlagschrauber
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
13.8 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
3050 /min
Max. Schlagzahl:
3900 /min
Max. Drehmoment:
300 Nm
Max. Lösemoment:
480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
3
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.18 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.58 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
26.600 cm
Breite (Verpackung):
20.300 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
1.540 kg
BAA059001:
602398850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 26.600 cm; Breite (Verpackung): 20.300 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm; Bruttogewicht: 1.540 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 13.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 50 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC748f001: 3050 ; AAA002f001: 152 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 205 ; AAA059f001: 1.58
BAA271001:
4061792217263
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
BAA002001:
SSW 18 LT 300 BL
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 1/2, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.