Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL (602398840) Metabox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602398840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602398840
EAN/GTIN:
     4061792217256
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
metabo 18v akkuschlagschrauber
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
13.8 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
3050 /min
Max. Schlagzahl:
3900 /min
Max. Drehmoment:
300 Nm
Max. Lösemoment:
480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
3
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.18 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.58 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
2.994 kg
BAA059001:
602398840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 2.994 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 13.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 50 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC748f001: 3050 ; AAA002f001: 152 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 205 ; AAA059f001: 1.58
BAA271001:
4061792217256
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
BAA002001:
SSW 18 LT 300 BL
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 1/2, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.