Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602396890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602396890
EAN/GTIN:
     4007430330307
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
9 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
2900 /min
Max. Schlagzahl:
4000 /min
Max. Drehmoment:
200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
0.94 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.200 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.280 kg
BAA059001:
602396890 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 25.200 cm; Breite (Verpackung): 23.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.500 cm; Bruttogewicht: 1.280 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 100 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC748f001: 2900 ; AAA002f001: 129 ; AAA040f001: 83 ; AAA031f001: 194 ; AAA059f001: 1.3
BAA271001:
4007430330307
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
BAA002001:
SSD 18 LTX 200 BL
Weitere Suchbegriffe: metabo akkuschlagschrauber, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber ohne akku, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.