Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I (602360850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602360850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602360850
EAN/GTIN:
     4061792188174
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s² | 1.7 m/s²
Bohren Metall:
2.6 m/s²
Schlagbohren Beton:
16.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
65 Nm
Impulsmoment:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
130 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
68 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl:
38000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 / 4 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
26.700 cm
Breite (Verpackung):
21.100 cm
Höhe (Verpackung):
11.600 cm
Bruttogewicht:
2.180 kg
BAA059001:
602360850 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 26.700 cm; Breite (Verpackung): 21.100 cm; Höhe (Verpackung): 11.600 cm; Bruttogewicht: 2.180 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 16.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.7 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2000 ; AAA091f001: 130 ; AAC758f001: 1 ; AAC759f001: 20 ; AAC760f001: 38000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAC761f001: 16 ; AAA067f001: 68 ; AAA002f001: 205 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 241
BAA271001:
4061792188174
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I
BAA002001:
SB 18 LTX BL I
Weitere Suchbegriffe: metabo 18v akkuschlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.