Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I (602356650) metaBOX 145 L; 18V 2x5.2Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602356650
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602356650
EAN/GTIN:
     4007430298249
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bürstenloser 3-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Bürstenloser 3-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten | Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse | Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
71 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
17.7 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5.2 Ah
Max. Drehmoment weich:
60 Nm
Impulsmoment:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
120 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
65 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. Schlagzahl:
32300 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.979 kg
BAA059001:
602356650 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.979 kg; Schalldruckpegel: 71 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 3.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 500 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2050 ; AAC754f001: 0 ; AAC755f001: 3800 ; AAA091f001: 120 ; AAC758f001: 1 ; AAC759f001: 20 ; AAC760f001: 32300 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAC761f001: 16 ; AAA067f001: 65 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 240 ; AAA040f001: 71 ; AAA031f001: 259
BAA271001:
4007430298249
BAA316001:
18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I
BAA002001:
SB 18 LTX-3 BL I
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.