Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Set (602331880) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602331880
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602331880
EAN/GTIN:
     4061792200609
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3.1 m/s²
Schlagbohren Beton:
17.3 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. Schlagzahl:
26000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
32.000 cm
Breite (Verpackung):
37.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
5.920 kg
BAA059001:
602331880 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 32.000 cm; Breite (Verpackung): 37.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 5.920 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 3.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1850 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAC760f001: 26000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAC761f001: 10 ; AAA067f001: 32 ; AAA002f001: 171 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 192
BAA271001:
4061792200609
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL
BAA002001:
SB 18 L BL Set
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.