Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL (602331500) metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602331500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602331500
EAN/GTIN:
     4007430337597
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3.1 m/s²
Schlagbohren Beton:
17.3 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 550 / 0 - 1850 /min
Max. Schlagzahl:
26000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.063 kg
BAA059001:
602331500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.063 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 3.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1850 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 5 ; AAC760f001: 26000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAC761f001: 10 ; AAA067f001: 32 ; AAA002f001: 171 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 192
BAA271001:
4007430337597
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL
BAA002001:
SB 18 L BL
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.