Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL (602316840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602316840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602316840
EAN/GTIN:
     4007430297808
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit | Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.9 m/s²
Schlagbohren Beton:
17.3 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
75 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 600 / 0 - 2100 /min
Max. Schlagzahl:
31950 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.050 kg
BAA059001:
602316840 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.050 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 600 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2100 ; AAA091f001: 75 ; AAC758f001: 0.7 ; AAC759f001: 8 ; AAC760f001: 31950 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAC761f001: 13 ; AAA067f001: 38 ; AAA002f001: 182 ; AAA040f001: 64 ; AAA031f001: 241
BAA271001:
4007430297808
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
BAA002001:
SB 18 LT BL
Weitere Suchbegriffe: metabo 18v akkuschlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.