Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multischleifer PowerMaxx SMA 12 BL (602037840); metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602037840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602037840
EAN/GTIN:
     4061792201712
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Extrem leichter, handlicher Akku-Multischleifer der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
Zum Schleifen von kleinen Flächen kann die rechteckige Schleifplatte 635204000 (Zubehör) montiert werden
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem leichter, handlicher Akku-Multischleifer der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten | Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe | Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb | Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung | Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000 | Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte | Zum Schleifen von kleinen Flächen kann die rechteckige Schleifplatte 635204000 (Zubehör) montiert werden | Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung | Protektor 100x150 mm | 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" (100x150 mm) | Textil-Staubbeutel kompakt | Sechskantschlüssel | metaBOX 215 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
12 V
Schleifplatte:
100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
213 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.385 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 188,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.