Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sander PowerMaxx SRA 12 BL (602036840) mit 80 x 133mm Schleifplatte; metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602036840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602036840
EAN/GTIN:
     4061792200890
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Extrem leichter, handlicher Akku-Sander der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von kleinen Flächen
Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
Zum Schleifen von Ecken und Kanten kann die dreieckige Schleifplatte 635219000 (Zubehör) montiert werden
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifplatte 80x133 mm mit Kletthaftung, Protektor 80x133 mm, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" (80x133 mm), Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifplatte 80x133 mm mit Kletthaftung | Protektor 80x133 mm | 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional" (80x133 mm) | Textil-Staubbeutel kompakt | Sechskantschlüssel | metaBOX 215 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Extrem leichter, handlicher Akku-Sander der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von kleinen Flächen | Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe | Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb | Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung | Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000 | Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte | Zum Schleifen von Ecken und Kanten kann die dreieckige Schleifplatte 635219000 (Zubehör) montiert werden | Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.7 m/s²
Akkuspannung:
12 V
Schleifplatte:
80 x 133 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.900 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.360 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.